5/16″ Bits TORX T50

Artikelnummer: 100T-32 T50
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 100T-32 T50
EAN/GTIN 4991644207244
Nummer fabrikant 100T-32 T50
L-nummer L60050 5007
Fabrikant Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

5/16″ Schroevendraaier bit, DIN3126-C8, TORX
Lengte: 32 mm
D2: 8 mm
Drive: 5/16″
Buitenzeskant
T50
Buiten torx
Oppervlakte: zink gefosfateerd
Materiaal: Speciaal bitstaal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen