Adapter Impact 3.1/2″ 182 mm

Artikelnummer: 10099A
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Schroevendraaierset

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 10099A
    EAN/GTIN 4991644475032
    Nummer fabrikant 10099A

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 182 mm
    D2: 3.1/2″
    D1: 2.1/2″
    Drive: 3.1/2″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 2.1/2″
    Buiten vierkant
    Oppervlakte: mangaan-gefosfateerd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen