Adapter verloopstuk ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)

Artikelnummer: 1007S-7/4
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
Producttype Verbindingshulpstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1007S-7/4
EAN/GTIN 4000896215416
Nummer fabrikant 1007S-7/4
L-nummer L60140 5197

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verwisselbaar insteeklemmet Buitenzeskant 24 mm – Buitenvierkant aandrijving 12,5 = 12
  • Adapter/verloopstuk Binnenvierkant aandrijving 20 = 34″ → Buitenvierkant afdrijving 12,5 = 12
  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
  • Voor machinebediening

Levering:

  • 1003S-1
  • 1003S-07
  • 1000S-G1736
  • 1000S-H1736

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen