Verloopstuk ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch) ∙ 56 mm

Artikelnummer: 1007S-1
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
    Producttype Verbindingshulpstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1007S-1
    EAN/GTIN 4000896001804
    Nummer fabrikant 1007S-1
    L-nummer L60140 2264

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Verloopstuk Binnenvierkant aandrijving 20 = 34″ → Buitenvierkant afdrijving 12,5 = 12
    • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
    • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
    • DIN 3121
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
    • Afdrijving: Vierkant massief 12,5 mm (1/2 inch)
    • Afmetingen / lengte: 56 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.33 kg
    • Voor machinebediening

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen