Krachtverlengstuk ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Vierkant massief 20 mm (3/4 inch) ∙ 330 mm

Artikelnummer: 1005S-13
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
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1005S-13
EAN/GTIN 4000896001767
Nummer fabrikant 1005S-13
L-nummer L60140 2271

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
  • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
  • DIN 3121
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Vierkant massief 20 mm (3/4 inch)
  • Afmetingen / lengte: 330 mm
  • Nettogewicht (kg): 1.3 kg
  • Voor machinebediening

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen