Dopsleutelset ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 578 mm x 235 mm x 88 mm

Artikelnummer: 1002
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1002
EAN/GTIN 4000896001736
Nummer fabrikant 1002
L-nummer L60140 478

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metalen cassette (HAZET-blauw)
  • 2-componenten zachtschuiminleg
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50 ∙ 55 ∙ 60
  • Afmetingen / lengte: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Nettogewicht (kg): 15.58 kg
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 18

Levering:

Dopsleutel ∙ zeskant 1000-22 ∙ 1000-24 ∙ 1000-27 ∙ 1000-30 ∙ 1000-32 ∙ 1000-36 ∙ 1000-38 ∙ 1000-41 ∙ 1000-46 ∙ 1000-50 ∙ 1000-55 ∙ 1000-60
Draaistang 1014
Schuifstuk 1015-1
Omschakelratelkop 1016
Verlengstuk 1017-8
Verlengstuk 1018
Universeel scharnier 1021

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen