Enkele sport ladder zonder dwarsbalk 18 sporten

Artikelnummer: 10018
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 18
Materiaal Aluminium
Producttype Aanlegladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 10018
EAN/GTIN 4031405100183
Nummer fabrikant 010018
L-nummer L90110 488

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aluminium ladder
  • Stabiele rechthoekige buisspars
  • Vierkante sporten 30 x 30 mm gegroefd aan beide zijden
  • 4-voudige gekrimpte aansluiting voor oplegger/spar
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Draadbreedte: 420 mm (zonder dwarsdrail)
  • Nivello® ladderschoenen met gepatenteerde 2-assige hellingtechnologie
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Opmerking: Ladders met een lengte van meer dan 3,0 m mogen alleen zonder dwarsdragers worden gebruikt als zij uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel (bv. permanent geïnstalleerd, vastgehaakt, met een riem vastgemaakt)

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 6400 mm
  • Buitenbreedte: 420 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Geleiderlengte: 5280 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 18 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Uitvoering van stap: sporten
  • Toegestaan als route (TRBS 2121 deel 2): Ja