Dopsleutel ∙ twaalfkant ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 46 ∙ 73 mm

Artikelnummer: 1000Z-46
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1000Z-46
    EAN/GTIN 4000896001675
    Nummer fabrikant 1000Z-46
    L-nummer L60140 1440

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Korte uitvoering
    • Met kartel
    • Met uitdrukstift voor stiftborging
    • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
    • DIN 3124, ISO 2725-1
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
    • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
    • Sleutelwijdte: 46 mm
    • Afmetingen / lengte: 73 mm
    • Diameter d1 (aan de afdrijving): 62 mm
    • Diameter d2 (aan de aandrijving): 44 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.65 kg
    • Voor handbediening

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen