Dopsleutelset ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Buiten twaalfkant profiel ∙ 578 mm x 235 mm x 88 mm

Artikelnummer: 1000Z
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
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1000Z
EAN/GTIN 4000896001477
Nummer fabrikant 1000Z
L-nummer L60140 118

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met twaalfkant dopsleutels
  • Metalen cassette (HAZET-blauw)
  • 2-componenten zachtschuiminleg
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-twaalfkant-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32 ∙ 36 ∙ 38 ∙ 41 ∙ 46 ∙ 50
  • Afmetingen / lengte: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Nettogewicht (kg): 12.7 kg
  • Voor handbediening
  • Aantal gereedschappen: 15

Levering:

Dopsleutel ∙ twaalfkant 1000Z-22 ∙ 1000Z-24 ∙ 1000Z-27 ∙ 1000Z-30 ∙ 1000Z-32 ∙ 1000Z-36 ∙ 1000Z-38 ∙ 1000Z-41 ∙ 1000Z-46 ∙ 1000Z-50
Draaistang 1014
Schuifstuk 1015-1
Omschakelratelkop 1016
Verlengstuk 1017-8
Verlengstuk 1018

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen