Krachtdopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 34 ∙ 54 mm

Artikelnummer: 1000S-34
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 1000S-34
    EAN/GTIN 4000896001323
    Nummer fabrikant 1000S-34

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor hoge belastingen
    • Korte uitvoering
    • Met boring voor borgpen of borgveer en gleuf voor O-ring
    • Oppervlak: gefosfateerd, geolied
    • DIN 3129, ISO 2725-2
    • Made in Germany
    • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
    • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
    • Sleutelwijdte: 34 mm
    • Afmetingen / lengte: 54 mm
    • Diameter d1 (aan de afdrijving): 52.4 mm
    • Diameter d2 (aan de aandrijving): 44 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.48 kg
    • Voor machinebediening

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen