Dopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 20 mm (3/4 inch) ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 50 ∙ 76 mm

Artikelnummer: 1000-50
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1000-50
EAN/GTIN 4000896000814
Nummer fabrikant 1000-50
L-nummer L60140 472

Omschrijving

Omschrijving:

  • Korte uitvoering
  • Met kartel
  • Met uitdrukstift voor stiftborging
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 20 mm (3/4 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 50 mm
  • Afmetingen / lengte: 76 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 67 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 45 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.89 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen