Fatning ∙ 6-punkts

Artikelnummer: 1000-30
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1000-30
EAN/GTIN 4000896000692
Nummer fabrikant 1000-30
L-nummer L60140 2844

Omschrijving

Beskrivelse:

  • Kort design
  • Med rifling
  • Med låsebolt til stiklåsning
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • DIN 3124; ISO 2725-1.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 20 mm (3/4 in.)
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 30 mm
  • Mål / længde: 55 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 42 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 36 mm
  • Nettovægt (kg): 0,27 kg
  • Til manuel betjening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen