Steeksleutel metrisch 7mm

Artikelnummer: 10.7
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
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 10.7
EAN/GTIN 3148510925103
Nummer fabrikant 10.7
L-nummer L60130 5491

Omschrijving

Omschrijving:

  • 5-voudig instelbare groef
  • Drukschakelaar voor gecontroleerd en schokvrij loslaten
  • Praktisch en veilig
  • Met één hand te gebruiken
  • Spanning tot 135 mm
  • 17 mm brede bekken
  • Bovenbek met gefreesde groef voor het vasthouden van buizen met een kleine diameter
  • Verchroomde afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 21,0
  • E [mm]: 5
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • [g]: 33