MARTOR SCALPELMESJE 10 , 10 in magazijn

Artikelnummer: 10.50
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
    Producttype Blad

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 10.50
    EAN/GTIN 4002632914157
    Nummer fabrikant 10.50
    L-nummer L60170 325

    Omschrijving

    Omschrijving:

    HET SCALPEL BLAD NR. 10 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft een bruikbare rand. Het blad is 41,7 mm lang, 7,2 mm breed en 0,40 mm dik.

    HET SCALPEL BLAD NR. 10 is verkrijgbaar onder bestelnummer 10,50 in het magazijn voor 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: GRAFIX SCALPELL SMALL, TRIMMEX CUTTOGRAF.
      Knippen:
      Speciaal slijpen
    • Bladfacetten:
      karakteristieken 1-voudig

      blad:
      1-weg bruikbaar mes
    • Basismateriaal:
      Staal

    Kenmerk:

    • Bladvorm Scalpel-blad
    • Aantal perforaties voor blad: 1-gaats mes
    • Basismateriaal: Staal
    • Blad roestvrij: Nr.
    • Slijpen van bladen: Speciaal slijpen
    • Bladfacetten: 1-voudig
    • Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
    • Aantal snijkanten: 1
    • Snijkanten: 1-voudig bruikbaar

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen