steeksleutel, inch maat 11/16

Artikelnummer: 10.11/16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 10.11/16
EAN/GTIN 3148510926254
Nummer fabrikant 10.11/16
L-nummer L60130 2784

Omschrijving

Omschrijving:

  • 5-voudig instelbare groef
  • Drukschakelaar voor gecontroleerd en schokvrij loslaten
  • Praktisch en veilig
  • Met één hand te gebruiken
  • Spanning tot 135 mm
  • 17 mm brede bekken
  • Bovenbek met gefreesde groef voor het vasthouden van buizen met een kleine diameter
  • Verchroomde afwerking

Kenmerk:

  • A [″]: 11/16
  • B [mm]: 37
  • E [mm]: 9
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 20,0
  • [g]: 59