Steeksleutel metrisch 10mm

Artikelnummer: 10.10
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
Producttype Steeksleutelopzetstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 10.10
EAN/GTIN 3148510925257
Nummer fabrikant 10.10
L-nummer L60130 5309

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: ± 4 %
  • Bewezen weerstand: 100.000 cycli
  • De moersleutels kunnen vooraf worden ingesteld en worden gebruikt voor het vast- of losdraaien
  • Aanpassen van het koppel met een pinsleutel op een koppeltester
  • Gekartelde metalen handgreep
  • Genummerde moersleutels geleverd in een beschermende plastic koker

Kenmerk:

  • A [mm]: 10
  • B [mm]: 24,5
  • E [mm]: 6
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • [g]: 37