Omschrijving:
In vergelijking met standaardstofzuigers kan de extra lichte en compacte T 7/1 Eco!efficiency-stofzuiger tot wel 40% energie besparen. Dankzij het versterkte permanente hoofdfilter is stofzuigen mogelijk zonder filterzak. De insteekbare netsnoer van 7 m lang maakt snelle kabelwisselingen mogelijk. De kabelhaak op de kop van het apparaat zorgt ervoor dat de kabel te allen tijde snel en veilig kan worden opgeborgen. Het antistatische verdeelstuk vermindert de elektrostatische ontlading aanzienlijk.
Kenmerk:
- AFMETINGEN (L × B × H): 350 x 310 x 340 mm
- Inhoud van de container: 7 l
- gewicht inclusief verpakking: 7,7 kg
- gewicht zonder accessoires: 5,7 kg
- Kabellengte: 7,5 m
- luchthoeveelheid: 46 l/s.
- Nominaal vermogen: 500W
- Geluidsdrukniveau: 62 dB(A)
- Standaard nominale diameter: DN 35
- Huidig type: 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vacuüm: 185 / 18,5 mbar / kPa
Voordeel:
Extra sterke permanente hoofdfiltermand:- Afzuiging zonder filterzak – zelfs over lange intervallen.
Kabelhaken:- De netsnoer is eenvoudig aan de kabelhaak bevestigd. Dit voorkomt gevaarlijke struikelgevaar tijdens transport.
Bevestiging voor accessoires:- Handige opbergruimte voor accessoires aan de achterkant van het apparaat.
Onderhoudsvriendelijk:- De kabel kan snel en zonder voorafgaande kennis worden vervangen nadat de 2 schroeven zijn losgedraaid. Dit bespaart tijd en servicekosten.
Bediening voetdruk:- Geen vervelend buigen tijdens het dagelijkse werk.
Belangrijkste kenmerk:- Laag volume
- Lager stroomverbruik
- Pluggable netsnoer
Inhoud:
Containermateriaal: Kunststof; klemsysteem voor slangverlenging; beschermingsklasse: II
Levering:
1-delige filterzak non-woven; KOMBI-vloermondstuk; permanente filtermand; aanzuigleidingen 2 stuks/ 0,5 m / metaal; zuigslang 2 m / met verdeelstuk