Aanduiding gevaarlijke goederen Ontvlambare vloeistoffen 04150

Artikelnummer: 099559 04150
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PVC-folie
Bevestigingstype zelfklevend
Leveringstype Per stuk
Inhoud 1
Lengte 150 mm
Hoogte 150 mm
Producttype Aanduiding gevaarlijke goederen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099559 04150
EAN/GTIN 4061466048391
Nummer fabrikant F170.16.106

Omschrijving

Uitvoering:

Klasse 3 voor ontvlambare vloeistoffen.