Symbool voor gevaarlijke stoffen Vlam, Type: 03021

Artikelnummer: 099502 03021
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PVC-folie
Bevestigingstype zelfklevend
Leveringstype Per stuk
Inhoud 35
Lengte 21 mm
Hoogte 21 mm
Producttype Aanduiding gevaarlijke stoffen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099502 03021
EAN/GTIN 4061466031218
Nummer fabrikant B171.15.191

Omschrijving

Uitvoering:

GHS 02