Reddingstekens Richtingspijl 12075

Artikelnummer: 099331 12075
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Materiaal Hard-PVC kunststof
    Lichteigenschap lang lichtgevend
    Leveringstype Aantal
    Inhoud 1
    Lengte 75 mm
    Hoogte 150 mm
    Producttype Reddingstekens

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 099331 12075
    EAN/GTIN 4061466097535
    Nummer fabrikant KN150.00.230

    Omschrijving

    Norm:

    DIN 4844

    Tip:

    Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens komen overeen met de oude norm (tot maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3. In de e-shop vindt u borden volgens de nieuwe standaard.