Reddingstekens Verzamelpunt 14600

Artikelnummer: 099316 14600
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PVC-folie
Bevestigingstype zelfklevend
Lichteigenschap lang lichtgevend
Leveringstype Aantal
Inhoud 1
Lengte 600 mm
Hoogte 600 mm
Producttype Reddingstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099316 14600
EAN/GTIN 4061466054828
Nummer fabrikant FN180.00.228

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Tip:

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens komen overeen met de oude norm (tot maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3.