Reddingstekens Eerste hulp 02150

Artikelnummer: 099307 02150
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal Hard-PVC kunststof
Leveringstype Per stuk
Inhoud 1
Lengte 150 mm
Hoogte 150 mm
Producttype Reddingstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099307 02150
EAN/GTIN 4061466062007
Nummer fabrikant K160.00.039

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Tip:

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens komen overeen met de oude norm (tot maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3.
Het reddingsteken eerste hulp is er ook op aanvraag in de uitvoering niet lang nalichtend als PVC-folie of hard PVC kunststof.