Reddingstekens Nooduitgang omlaag, Type: 14300

Artikelnummer: 099302 14300
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
54 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PVC-folie
Bevestigingstype zelfklevend
Lichteigenschap lang lichtgevend
Lichtsterkte na 10 minuten 0,055
Lichtsterkte na 60 minuten 0,008
Leveringstype Aantal
Inhoud 1
Lengte 300 mm
Hoogte 150 mm
Producttype Reddingstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099302 14300
EAN/GTIN 4061466055078
Nummer fabrikant FN180.00.301

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010

Tip:

Deze borden zijn ook verkrijgbaar in een dunnere folieuitvoering (zelfklevend, dikte 0,1 mm). De reddingstekens komen overeen met de oude norm (tot maart 2022) van de technische regels ASR A1.3 en ASR A2.3.