Verbodstekens Roken verboden 04300

Artikelnummer: 099102 04300
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaal PVC-folie
Bevestigingstype zelfklevend
Leveringstype Aantal
Inhoud 1
Diameter 300 mm
Producttype Vebodstekens

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 099102 04300
EAN/GTIN 4061466043013
Nummer fabrikant F170.08.310

Omschrijving

Norm:

ASR A1.3; ISO 7010