Wegwerp coolpack Instant Cold Pack, Type: 219600

Artikelnummer: 098601 219600
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breedte 146 mm
Hoogte 216 mm
Diepte 25 mm
Gewicht 200 g
Inhoud 1
Producttype Coolpack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098601 219600
Kopiëren
EAN/GTIN 7310617300121
Kopiëren
Nummer fabrikant 219600
Kopiëren
Fabrikant Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Sverige, www.orkla.se

Omschrijving

Uitvoering:

Het direct bruikbare cold pack heeft een pijnstillende en ontzwellende werking, b.v. bij verstuikingen. De met water gevulde binnenzak barst wanneer druk wordt uitgeoefend op het koude kompres. Hierdoor wordt de cold pack koud. Druk vervolgens het kompres op de verwonding gedurende ongeveer 15 - 20 minuten. Leg een handdoek of elastisch verband tussen huid en kompres. Het cold pack kan niet vaker dan één keer worden gebruikt.
Afmetingen: 146×216×25 mm (B×H×D).
Gewicht: 200g.