EHBO-station BURN

Artikelnummer: 098581 BURN
Korting
268,60 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Verbandtrommel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098581 BURN
EAN/GTIN 7310800015412
Nummer fabrikant 51011003

Omschrijving

Uitvoering:

EHBO-station voor aanbrenging aan de wand. De producten hierin zijn gemakkelijk toegankelijk en overzichtelijk gerangschikt. Hierdoor is een snelle toegang gegarandeerd en kunnen ontbrekende producten gemakkelijk worden geïdentificeerd. Voor een simpele nabestelling zijn de artikelnummers op het station aangegeven. Aanpassing aan verschillende behoeften is mogelijk.
Met speciale producten voor brandwonden.

Inhoud:

2 × 4-in-1 Bloedstelpingsmiddel (nr. 098582 1910)
3 × 4-in-1 Mini-bloedstelpingsmiddel (nr. 098582 1911)
1 × Burn Gel-kompres (nr. 098583 901900)
1 × Eerstehulphandleiding
1 × Speciale sleutel
1 × Boorsjabloon
1 × Burn Gel Spray 100ml (nr. 098591 51011005)
1 × Burn Cover (nr. 098592 901903)
1 × Soft Foam (nr. 098589 51011011)
1 × Beademingsmasker (nr. 098593 1921)
1 × Detecteerbare pleisters 21 stuks 72 × 19 mm en 14 stuks 72 × 25 mm (nr. 098585 51030127)
1 × Detecteerbare pleisters 15 stuks 63 × 39 mm en 15 stuks 72 × 19 mm (nr. 098585 51030126)

Tip:

De geschikte opbergkoffer vindt u onder nr. 098596 51011007, de geschikte houder onder nr. 098597 190400.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen