Brancheverbandkoffer 4

Artikelnummer: 098494 4
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 4
Breedte 420 mm
Diepte 150 mm
Hoogte 330 mm
Norm DIN 13157
Toepassingsgebied Bouwplaats
Producttype Verbandtrommel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098494 4
EAN/GTIN 4045444598818

Omschrijving

Uitvoering:

EHBO-koffer, gevuld conform DIN 13157 plus speciale inhoud voor beroepsspecifieke vereisten in stof- en spatwaterdichte ABS-koffer inclusief wandhouder.
Bouwplaats, lederen vingerlingen, oogspoelflacon, koude directe compressen, wonddesinfectiemiddel, adem-hulpmiddel, Quicksaver/SavingKiss, pincet, oogklep, netverband maat 3, Sterikool-brandwonden-gel, vingersnelverband zelfhechtend, vingerverband-EL, pleisterset speciaal verband, wondsnelverband waterafstotend, reddingsdeken, foliezakje

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen