Metalen verbandkast gevuld 1

Artikelnummer: 098490 1
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 13157
Producttype Verbandkast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098490 1
EAN/GTIN 4045444000038
Nummer fabrikant 418.036.00500

Omschrijving

Uitvoering:

Eendeurs verbandkast van robuust plaatstaal, openend naar rechts. Met veiligheidsslot en twee sleutels. Voldoet aan de richtlijn van het Oranje Kruis. Kleur: wit gelakt met groen eerstehulp­symbool.
Gevuld met inhoud volgens DIN 13157. Met een vast tussenlegbord. Maten: 290 × 360 × 145 mm (b×h×d). Gewicht: 4,5 kg.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen