Beschermingsoverall type 3/4/5/6 Tychem® 6000 F L

Artikelnummer: 098308 L
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Tychem®
    Geslacht Unisex
    Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
    Kleur grijs
    Uniseks-maat L
    Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4
    Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën
    CAS AL 1A004B
    SH-Code AL 00

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 098308 L
    EAN/GTIN 5450208004747
    Nummer fabrikant D13395221

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Tychem® F, type 3/4/5/6, model CHA5. Volledige bescherming tegen een breed scala aan chemicaliën en biologische gevaarlijke stoffen. Tot 5 bar 100% dicht voor deeltjes en vloeistoffen. Duimlussen aan de mouwuiteinden. Met barrièreband afgeplakte naden voor extra bescherming en resistentie. Zelfklevend dubbel ritssluitingssysteem voor betere dichtheid.
    Beschermingsoverall (PBM-categorie III).

    Norm:

    • EN ISO 13982-1 type 5
    • EN 13034 type 6
    • EN 14126
    • EN 1073-2
    • EN 1149-5
    • EN 14605 type 3
    • EN 14605 type 4