Beschermingsoverall type 3/4/5/6 Tyvek® 800J, wit, Uniseks-maat: 3XL

Artikelnummer: 098305 3XL
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Kleding conform: DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Unisex
Kleding conform DIN EN ISO 1149 antistatische eigenschappen
Kleur wit
Uniseks-maat 3XL
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 type 3; EN 14605 type 4
Producttype Overall voor bescherming tegen chemicaliën

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098305 3XL
EAN/GTIN 5450208017259
Nummer fabrikant D15441708

Omschrijving

Uitvoering:

Tyvek® 800J, type 3/4/5/6, model CHA5. Ademende overall voor bescherming tegen chemicaliën, combineert bescherming tegen spatten van chemicaliën op waterbasis met resistentie en bewegingsvrijheid. Opvallend afgeplakte naden. Duimlussen voorkomen omhoogschuiven van de mouwen.
Beschermingsoverall (PBM-categorie III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 type 3
  • EN 14605 type 4