Hoogtezekeringsapparaat Nano-Lok™ 2 m

Artikelnummer: 098286 2
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 3101461
Gewicht 1,97 kg
Producttype Hoogtezekeringsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098286 2
EAN/GTIN 648250179017
Nummer fabrikant 7100230474

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ DBI-SALA® hoogtezekeringsapparaat Nano-Lok™ 3101461. Op de behuizing: Stalen Tri-Lock - karabijnhaak met openingsbreedte 19 mm. Aan de gordel: Aluminium stellagehaak met openingsbreedte 57 mm. Dankzij zeer gering remtraject geschikt voor werkzaamheden op geringe hoogtes. Meedraaihaak voorkomt het verdraaien van de gordelband. Maximaal gebruikersgewicht 140 kg. Productlevensduur 10 jaar. Uitgerust met een RFID transponder.

Norm:

EN 360