Opvanggordel PROTECTA® 1161616 M/L

Artikelnummer: 098266 M/L
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Producentgrootte Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 1161616
Gewicht 1,42 kg
Producttype Opvanggordel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098266 M/L
EAN/GTIN 3660570052006
Nummer fabrikant 7100207419

Omschrijving

Uitvoering:

3M™ PROTECTA® opvanggordel 1161616 met opvangoog aan borst- en achterzijde. Automatische sluitingen voor om- en afdoen. Waterafstotende en slijtvaste gordel. Opbergvak aan het einde van de gordel voor overbodige gordelband. Maximaal gebruikersgewicht 140 kg. Productlevensduur 10 jaar.

Norm:

EN 361