Plakband Quick Wrap 5,5 m

Artikelnummer: 098235 5,5
(9,53 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 1500171
Type plakband eenzijdig
Liner aanwezig ja
Opslagtemperatuur 20 °C - 23 °C
Magazijn luchtvochtigheid 50 % - 60 %
Kleur doorschijnend
Lengte 5,5 m
Breedte 25,4 mm
Dikte 0,3 mm
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098235 5,5
EAN/GTIN 840779151332
Nummer fabrikant 7100204331

Omschrijving

Uitvoering:

Tape Quick Wrap vormt in combinatie met opvangoog nr. 098230 gr. FIX3 direct een betrouwbaar bevestigingspunt. Past zich aan elke vorm van het oppervlak aan en laat geen lijmresten achter. Zelfvulkaniserend silicone rubber met glasvezelweefsel aan de binnenzijde.

Tip:

De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.