Hoogtezekeringsapparaat RAPTOR HUB 20

Artikelnummer: 098214 20
Nieuw product.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie RAPTOR HUB
Producttype Hoogtezekeringsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098214 20

Omschrijving

Uitvoering:

RAPTOR HUB. Het hoogtezekeringsapparaat maakt veilig werken op hoogte en in de diepte mogelijk. Staalkabel, nuttige lengte 20 m. Max. Gebruikersgewicht 140 kg. Met twee val-indicatoren. Eenvoudig en zuinig onderhoud dankzij modulair ontwerp.

Norm:

EN 360, EN 1496-A

T.b.v.:

Nr. 098210