Karabijnhaak CONCEPT TG 1

Artikelnummer: 098191 1
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Breuklast hoofdas 23 kN
Gewicht 0,08 kg
Producttype Karabijnhaak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098191 1
EAN/GTIN 8056734836790

Omschrijving

Uitvoering:

CONCEPT TG. HMS-karabijnhaak van aluminiumlegering met automatisch triplex-sluiting. Maximale openingswijdte 21 mm.

Norm:

EN 362