Opvanggordel H100 L/XL

Artikelnummer: 098181 L/XL
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Opvanggordel H100
    Producentgrootte L / XL
    Gewicht 0,8 kg
    Producttype Opvanggordel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 098181 L/XL
    EAN/GTIN 3660681065032
    Nummer fabrikant 1036293

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Elastische DuraFlex® eenpunts-opvanggordel met geventileerd rugkussen en gewricht. Volledig verstelbaar, automatische snelsluitingen. Met bevestigingspunten voor gereedschap.
    Opvanggordel H100 - Het voordelige gordelsysteem voldoet aan de meest gangbare eisen aan valbeveiliging.

    Norm:

    EN 361