Valbeveiligingsassortiment CS 2 BASIC, Type: SET

Artikelnummer: 098173 SET
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 3,65 kg
Producttype Valbeveiligingsset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098173 SET
EAN/GTIN 4030281003762
Nummer fabrikant SET-G-902

Omschrijving

Uitvoering:

CS 2 BASIC. Valbeveiligingsassortiment bestaande uit:
  • 1 × opvanggordel CS 2, maat UNI (nr. 098100 UNI).
  • 1 × meelopend opvangtoestel SKN BFD SK11, 15 m (nr. 098139 15).
  • 1 × opbergtas ROPE BAG 3, 30L (nr. 098198).

Norm:

EN 363