Hoogtezekeringsapparaat TurboLite EDGE textielband, Draadkabellengte: 2m

Artikelnummer: 098165 2
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draadkabellengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Turbolite EDGE
Norm EN 360
Gewicht 1,06 kg
Draadkabellengte 1,75 m
Lengte 1,75 m
Producttype Hoogtezekeringsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098165 2
EAN/GTIN 3660681058393
Nummer fabrikant 1033465

Omschrijving

Uitvoering:

TurboLite EDGE. Hoogtezekeringsapparaat met randgeteste 2 m – gordelband en schokdemper. Twee aluminium Twistlock-karabijnhaken met geïntegreerde meedraaihaak. Goedgekeurd tot 140 kg. Met valindicator.

Norm:

EN 360