Hoogtezekeringsapparaat HK Plus, Draadkabellengte: 10m

Artikelnummer: 098152 10
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draadkabellengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 3,88 kg
Lengte 10 m
Producttype Hoogtezekeringsapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098152 10
EAN/GTIN 4030281247333
Nummer fabrikant HSG-050-10

Omschrijving

Uitvoering:

HK PLUS. Hoogtezekeringsapparaat met automatisch intrekkende kabel voor minimaal opvangtraject, zowel bij het bovenhands bevestigen als bij horizontaal gebruik. Maximaal verticaal nuttig gewicht 140 kg.

Norm:

EN 360