Hoogtezekeringsapparaat TurboLite EDGE 1,8 m

Artikelnummer: 098151 1,8
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Draadkabellengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Fabrikantnummer Turbolite EDGE
    Norm EN 360
    Gewicht 1,1 kg
    Lengte 1,8 m
    Producttype Hoogtezekeringsapparaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 098151 1,8
    EAN/GTIN 3660681058447
    Nummer fabrikant 1033482

    Omschrijving

    Uitvoering:

    TurboLite EDGE. Mini-hoogtezekeringsapparaat voor gebruik op hoogwerkers volgens DIN 19427:2017-04(D). Randgetest tot 140 kg. Geen jaarlijkse revisie nodig.

    Norm:

    EN 360