Meelopend opvangtoestel SKN BFD SK11, Lengte: 10m

Artikelnummer: 098139 10
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent SKN BFD SK11
Lengte 10 m
Geleidingskabel-⌀ 11 mm
Materiaal geleidingskabel Polyamide
Aantal karabijnhaken 2
Gewicht 1,65 kg
Karabijnhaak KOBRA TRI / FS 51
Producttype Opvangtoestel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098139 10
EAN/GTIN 4030281290308
Nummer fabrikant L-0543-10
Fabrikant SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Omschrijving

Uitvoering:

SKN BFD SK11. Meelopend opvangtoestel van staal met extreem korte reactietijd. Verticale werkzaamheden zijn mogelijk vanwege de randgeschiktheid. Aanzienlijk verminderde opvangschok door energieabsorptie bij het glijden op kernmantelkabel (⌀ 11 mm). Maximaal nuttig gewicht 140 kg.
  • Geïntegreerde bandvaldemper voor gebruikersgewichten tot 140 kg.
  • Geschikt voor 11 mm-kabels.
  • Randcontrole volgens RFU CNB/P/11.075 - Rev. 2.

Norm:

EN 353-2