Verbindingsmiddel met valdemper BFD SK12, Lengte: 2m

Artikelnummer: 098137 2
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

maximale openingsbreedte van de karabijnhaak 18 mm
Gewicht 0,87 kg
Karabijnhaak FS 51 ST
Producttype Bandvaldemper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098137 2
EAN/GTIN 4030281002130
Nummer fabrikant L-0096-2

Omschrijving

Uitvoering:

Verbindingsmiddel BFD SK12 met twee FS 51 ST-karabijnhaken (opening max. 18 mm) en één bandvaldemper.

Norm:

EN 354; EN 355