Verbindingselement met valdemper Manyard edge, Lengte: 2m

Artikelnummer: 098130 2
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent 2m EDGE MAN
Lengte 2 m
Norm EN 355
Gewicht 1,26 kg
Karabijnhaak CS20
Producttype Bandvaldemper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098130 2
EAN/GTIN 3660681042200
Nummer fabrikant 1017916
Fabrikant Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Omschrijving

Uitvoering:

Manyard edge. Randgetest en rekbaar verbindingsmiddel met valindicator en geïntegreerde valdemper. Stalen schroefkarabijnhaak met een openingswijdte van 30 mm en een aluminium stellagehaak met een openingswijdte van 65 mm.

Norm:

EN 354; EN 355

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen