• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Valdemper Skysafe Pro Flex Y staal, Lengte: 1,8m

Artikelnummer: 098128 1,8
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Artikel niet meer beschikbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Skysafe Pro Flex
Lengte 1,8 m
Gewicht 2,2 kg
Karabijnhaak FS 90 ST
maximale openingsbreedte van de karabijnhaak 50 mm
Producttype Valdemper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098128 1,8
Kopiëren
EAN/GTIN 4030281180678
Kopiëren
Nummer fabrikant L-0561-1,8
Kopiëren
Fabrikant SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Omschrijving

Uitvoering:

Verbindingsmiddel met nieuw dempingssysteem en valindicator voor een breed gewichtsbereik van 50 tot 140 kg en een geringe opvangschok. 22 kN eindsterkte voor en na de dynamische val. Begrenzing van de opvangschok tot minder dan 6 kN bij een val. Randbestendig.
Skysafe Pro Flex Y staal (Y-strang). Voor een permanente valbeveiliging. Maximale karabijnhaakopening 50 mm.

Norm:

EN 354; EN 355