Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Opvanggordel ARG 110 ENTRY WEST ORANGE

Artikelnummer: 098114

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producentgrootte XL
Heupomvang 800 - 1300 mm
Gewicht 2,4 kg
Producttype Opvanggordel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098114
Nummer fabrikant G-0110-WMC-OR-XL

Omschrijving

Uitvoering:

ARG 110 Entry West Orange. Gedeeltelijk elastische opvanggordel met hoog draagcomfort. Deze combineert de bewegingsvrijheid en voordelen van een elastische gordel met de veiligheid van statische gordelbanden. Speciale uitvoering in signaalkleuren voor verhoogde zichtbaarheid. Praktische kliksluitingen voor een snelle en ongecompliceerde aanbrenging van de gordel. Met reddingsogen aan de schouders voor het veilig bergen en redden uit schachten en kanalen.

Toepassing:

Voor werkzaamheden in kanalen, schachten, reservoirs.

Norm:

EN 361