Valbeveiligingsset Titan Basic SET

Artikelnummer: 098110 SET
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Titan fall arrest Kit
Norm EN 363
Gewicht 1,72 kg
Producttype Valbeveiligingsset

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098110 SET
EAN/GTIN 3660681038890
Nummer fabrikant 1011896

Omschrijving

Uitvoering:

Titan Basic-set − bestaande uit:
  • 1 × TITAN 1-punts-opvanggordel met opvangoog aan de achterzijde gr. L / XL.
  • 1 × Verbindingsmiddel 2 m lang met bandvaldemper en schroefkarabijnhaken.

Toepassing:

voor (onderhouds)werkzaamheden op schuine daken en voor het zekeren op ladders.

Norm:

EN 363

Tip:

Producten van overwegend chemische vezels hebben een levensduur van max. 10 jaar vanaf de productiedatum. Voorwaarde hiervoor is de jaarlijkse controle door een deskundige (visuele controle). Hier worden alle riemen, verbindingsmiddelen, aanslagstroppen bedoeld die overwegend uit textiel (chem. vezel) bestaan.