Motoraangedreven adembeschermingssysteem SwissAir SWISS

Artikelnummer: 097997 SWISS
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie SwissAir
Fabrikantnummer Swiss air ademhalingsbeschermingssysteem compleet met bedieningspaneel
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Nominale spanning 3,6 V
Accucapaciteit 6,5 Ah
Producttype Motoraangedreven unit motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097997 SWISS
EAN/GTIN 7640127615935
Nummer fabrikant 4700.010

Omschrijving

Uitvoering:

Het lichtgewicht TH3 blaas adembeveiligingssysteem verenigt efficiëntie, comfort en gebruiksgemak. Hij is ook flexibel inzetbaar voor een breed scala van activiteiten. De luchtstroom kan worden geregeld (100-130 l/min) en in stappen worden ingesteld. De hoogte en de temperatuur kunnen dienovereenkomstig worden gecompenseerd door automatische metingen. De eenheid is afzonderlijk in lengte en breedte verstelbaar. Het halfgelaatsmasker is gemaakt van POM (thermoplastisch kunststof) en scheurbestendig textiel en heeft een uitademventiel met een siliconenmembraan. Dit zorgt voor een onafhankelijke luchttoevoer. Batterij- en filtermeldingen zijn zowel hoorbaar als zichtbaar.
Voeding: lithium-ion-accu oplaadbaar, 3,6 V / 6,5 Ah, USB-C-aansluiting.

Norm:

EN 12941 TH3

Levering:

SwissAir motoraangedreven adembeschermingssysteem bestaande uit comfort-halfgelaatsmasker, motoraangedreven unit, slangverbindingen, hoofd- en nekband, draageenheid van de schouder, Control Panel en lader incl. optrel® rugzak.

Tip:

Het SwissAir motoraangedreven adembeschermingssysteem wordt zonder filter geleverd. Andere accessoires en reserveonderdelen: Halfgelaatsmasker nr. 098224, behuizingsdeksel nr. 098225, vonkbescherming nr. 098226, batterij nr. 098227, verlengstuk van de draageenheid nr. 098228, stofbescherming nr. 098229.