Geventileerd automatisch lasmasker optrel® vegaview2.5 AIR

Artikelnummer: 097977 AIR
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kleur Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
Energievoorziening Batterijvoeding
Schakeltijd van licht naar donker 0,1 ms
Schakeltijd van donker naar licht 50 ms - 1.000 ms
Classificatie conform EN 379 1 / 1 / 1 / 2
Producttype Lasmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097977 AIR
EAN/GTIN 7640127615898
Nummer fabrikant 4441.800

Omschrijving

Uitvoering:

Licht, automatisch lasmasker (482 g) voor een geringe belasting van de spieren van hoofd en nek. Optimaal zicht en 100% bescherming tegen UV- en IR-straling. Het masker beschikt over een hoge kleurechtheid en een licht niveau met een hoge lichtdoorlatendheid van 23%, waardoor een goed zicht op het onderdeel mogelijk is. Met een simpele druk op de knop aan de buitenzijde wordt de slijpmodus geactiveerd. Ideaal voor werkomgevingen met slechte verlichting. Met comfortabele hoofdband met verstelmogelijkheden. De detectiehoek van de lichtboog kan met een schuif worden ingesteld en ook de gevoeligheid kan ideaal aan de werkomgeving worden aangepast.
  • Donkere beschermingsniveaus: 8 – 12
  • Licht niveau: 2,5
  • Met lithium 3 V batterij (levensduur 3.000 uur)
  • Gezichtsveld lasfilter: 50 x 100 mm
De geventileerde uitvoering van de optrel® vegaview2.5 beschikt over dezelfde producteigenschappen als de standaarduitvoering nr. 097949 maat BLACK. De helm kan met enkele simpele handelingen met het motoraangedreven adembeschermingssysteem optrel® e3000X nr. 097978 maat E3000X worden verbonden.

Toepassing:

MIG-/MAG-, elektrode-, WIG-, plasmalassen en -snijden

Norm:

EN 175; EN 379; EN 166

T.b.v.:

Nr. 097978 maat E3000 motoraangedreven adembeschermingssysteem optrel® e3000.

Levering:

1 buitenste voorzetruit, 1 opbergzak