Uitvoering:
Het automatische lasmasker met klassiek design biedt dankzij de robuuste constructie een
betrouwbare bescherming. Dit is geschikt voor vele
verschillende laswerkzaamheden. De hoofdband kan dankzij een lichte bediening individueel op elke hoofdvorm worden ingesteld. Met
verwisselbare voorzetruiten. Gevoeligheid kan traploos worden ingesteld. Goed combineerbaar met andere PBM, zoals veiligheidsbril of partikelfiltermasker.
- Donkere beschermingsniveaus: 9-13.
- Licht niveau: 4. Met lithium-batterij 3 V CR2450 (levensduur 1500 uur).
- Gezichtsveld lasfilter: 53 × 96 mm.
Norm:
EN175:B; EN 379; EN 166:BT
Levering:
Automatisch lasmasker incl. een uitwendige voorzetruit.
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Bei benötigtem Schutz gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen darauf achten, dass Schutzbrille mit Buchstaben T direkt nach dem Buchstaben für Aufprallintensität gekennzeichnet ist, also FT, BT oder AT. Folgt dem Buchstaben für Aufprallintensität nicht Buchstabe T, Schutzbrille nur bei Raumtemperatur gegen Teilchen hoher Geschwindigkeit verwenden.
- Schützt Augen vor Stoß von Partikeln mit mittlerer Energie von bis zu 120 m/s.
- Schützt Augen vor gefährlichen UV-/IR-Strahlen.
- Filter vor Kontakt mit Flüssigkeiten oder Schmutz schützen.
- Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
- Nur Teile tauschen, die in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben werden.
- Verzögerungszeit, Empfindlichkeit und Dunkelstufe vor Verwendung für jeweiligen Einsatz wählen.
- Sitz der Schweißmaske vor jeder Verwendung prüfen und an Kopfform anpassen.
Sachwidriger Einsatz- Nicht für Laserschweißen und Autogen-Schweiß-/Schneidprozesse verwenden.
- Schweißmaske nie auf heißer Oberfläche ablegen.
- Automatischen Dunklungsfilter nie öffnen oder manipulieren.
- Schweißmaske schützt nicht vor Aufprallgefahren.
- Augenschutzgeräte gegen Teilchen mit hoher Geschwindigkeit stellen für den Träger durch das Übertragen von Stößen eine Gefährdung dar, wenn sie über übliche Korrektionsbrillen getragen werden.
- Schweißmaske schützt nicht vor explosiven Stoffen oder ätzenden Flüssigkeiten.
- Filter nicht unter Wasser tauchen.
- Keine Lösungsmittel auf Filter oder Schutzmaskenkörper aufbringen.