Automatisch lasmasker textiel optrel® weldcap WELDCAP

Artikelnummer: 097945 WELDCAP
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Type WELDCAP
    Aantal inbegrepen batterijen 1
    Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
    Energievoorziening Batterijvoeding
    Schakeltijd van licht naar donker 0,16 ms
    Schakeltijd van donker naar licht 300 ms
    Classificatie conform EN 379 1 / 1 / 2 / 2
    Producttype Lasmasker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 097945 WELDCAP
    EAN/GTIN 7640127614587
    Nummer fabrikant 1008.000

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Lichte en comfortabele laspet van wasbaar textielmateriaal, met groot gezichtsveld. Automatisch verduisteringsfilter met extra slijpmodus.
    • Donker beschermingsniveau: 9- 12. Traploos instelbaar met regelknop
    • Licht niveau: 3
    • Met lithium 3 V batterij (levensduur 1.000 uur)
    • Kleur: zwart / lichtgroen
    • Gezichtsveld lasfilter: 45 x 115 mm

    Toepassing:

    MIG- / MAG-, elektrode-, WIG-, plasmalassen

    Norm:

    EN 379; EN 166:B; EN 175:F; EN ISO 11611:1; EN ISO 11612:A / B / C1 / E3 / F1